Motion
3X100 AG SOLUTION 150SD

GATES RUBBER CO
3X100 AG SOLUTION 150SD

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706774
N° MFR3X100 AG SOLUTION 150SD
Prix23.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 AG SOLUTION 150SD

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706774
N° MFR3X100 AG SOLUTION 150SD
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
Prix23.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.54 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075717904
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
3X100 AG SOLUTION PRINCIPALE 150SD