Motion
2-1/2X100 EN VRAC+ 60SD

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 BULK+ 60SD

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706846
N° MFR2-1/2X100 BULK+ 60SD
Prix102.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 BULK+ 60SD

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 60 psi, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706846
N° MFR2-1/2X100 BULK+ 60SD
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
Prix102.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.27 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, gravité ou systèmes pneumatiques où la résistance à l’abrasion est l’exigence principale. Exemples : ciment sec, sable, gravier, aliments pour animaux, graines et boues.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • CUP_NON
    770075632511
  • Pression de service
    60 psi

Aperçu

Description du fabricant
2-1/2X100 MAÎTRE EN VRAC PLUS 60SD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté