Motion
56130
Meule tronçonneuse – Type 1, diamètre de meule de 2.0000 po, épaisseur de meule de 1/8 po, grain 36 , grade S, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08707707
N° MFR56130
Prix1.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1, diamètre de meule de 2.0000 po, épaisseur de meule de 1/8 po, grain 36 , grade S, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08707707
N° MFR56130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    2.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Mandrin
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382561307
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    100
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Comp. outil
    Outil de tronçonnage
  • CUP_NON
    12382561307
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
56130 CW-2 X 1/8 X 3/8 A36S TYPE 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon