Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Hauteur totale0.0625 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382583422
- MatérielCéramique
- Quantité du colis100 par paquet
- CUP_NON12382583422
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 1
Aperçu
- Grains de céramique frais coupés à des températures plus basses et avec moins de friction, réduisant la décoloration thermique de la pièce
- Moins de pression est nécessaire pour obtenir un taux d’élimination de produit constant pendant toute la durée de vie de la roue, réduisant ainsi la fatigue de l’opérateur
- Les roues sans contaminants offrent une solution sans souci pour les applications en acier inoxydable
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
- Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé