Motion
W 6.1/2
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709604
N° MFRW 6.1/2
Prix5,740.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709604
N° MFRW 6.1/2
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
Prix5,740.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1.50 x 0.75 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78398608
  • Numéro CUP du fabricant
    770075528579
  • CUP_NON
    770075528579

Aperçu

Description du fabricant
W 6.1/2, BAGUES QD - TAILLES ANGLAISES
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard