Motion
SK 50MM
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709616
N° MFRSK 50MM
Prix124.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709616
N° MFRSK 50MM
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
Prix124.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78404200
  • Numéro CUP du fabricant
    072053093803
  • CUP_NON
    072053093803

Aperçu

Description du fabricant
SK 50MM, BAGUES QD - TAILLES MÉTRIQUES
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard
  • REMARQUE : Des vis/filets métriques sont disponibles sur la base du MTO. Des délais minimaux peuvent être requis.