Motion
P48-3M-09AL

GATES RUBBER CO
P48-3M-09AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-1090 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI08709925
N° MFRP48-3M-09AL
Prix111.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P48-3M-09AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-1090 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI08709925
N° MFRP48-3M-09AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075265795
  • Nombre de Dents  
    48
  • CUP_NON
    770075265795

Aperçu

Description du fabricant
P48-3M-09AL, PIGNONS À PRISE ÉLECTRIQUE
  • Les pignons PowerGrip® HTD® sont spécialement conçus pour être utilisés avec vos courroies Gates PowerGrip® HTD®.
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Avertissement : N’utilisez pas ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon