Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur effective142.9 po / 3630 mm
- Longueur extérieure nominale144.0000 po
- Épaisseur12 mm
- Largeur supérieure5-1/4 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Ceinture à l’intérieurLisse
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Numéro de catalogue du fabricant8/B140
- Numéro CUP du fabricant072053503968
- MatérielSBR
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons8
- Circonférence extérieure143.75 po / 3651 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionB
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceBandeau haute puissance pour le .
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053503968
Aperçu
- Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
- Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
- Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.