Motion
MVO/450
MVO/450
N° D’ARTICLE MI08715337
N° MFRCVO/450
Prix26.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVO/450
N° D’ARTICLE MI08715337
N° MFRCVO/450
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
Prix26.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MX
  • Caractéristiques et avantages
    • Les cordons de traction résilients offrent une résistance élevée et une extensibilité minimale, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien • Le renforcement en tissu à coupe carrée fournit un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?Exible • Solution de rechange aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour une installation facile • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 exigences de conductivité statique • REACH et RoHS 2compliant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MVO/450
  • Matériel
    SBR
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    C-VO

Aperçu

Description du fabricant
CVO/450, CEINTURE EN V À PLI FACILE
  • Les cordons de traction résilients offrent une grande résistance et maintiennent l’étirement au minimum, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien
  • Le renforcement en tissu à coupe carrée offre un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?exible
  • Solution de rechange appropriée aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour faciliter l’installation
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good