Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.08 po / 2 mm
- Largeur de la courroie9 mm
- Longueur totale291 mm
- Global Largeur9 mm
- Pas3 mm
- Longueur du pas291 mm
- Largeur standardOUI
- Largeur0.354 po / 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes ceintures PowerGrip s’adaptent à tous les pas synchrones légers de Gates. Courroies PowerGrip GT de TruMotion : 2MR, 3MR et 5MR. Ceintures PowerGrip TruMotion : 3M et 5M. Ceintures de distribution PowerGrip : MXL, XL et L. Les ceintures PowerGrip TruMotion sont fabriquées sur commande. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour connaître le prix et la disponibilité.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceinture3MR
- Type de courroie3MR
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurBlanc
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Numéro de catalogue du fabricant95814097
- Numéro CUP du fabricant770075289616
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Température maximale+220°F / +104 °C
- Température minimale-40°F / -40 °C
- Nombre de Dents97
- Plage de température de fonctionnement-40 à +220 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception GT
- CUP_NON770075289616
Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le revêtement de dent en nylon sans polymère offre une surface d’usure durable pour une durée de vie prolongée et des niveaux de bruit inférieurs
- Le corps en caoutchouc polymère blanc offre une construction de fonctionnement plus propre et non marquante
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.