Motion
2475-20
Gonfleur compact M12
N° D’ARTICLE MI08718985
N° MFR2475-20
Prix172.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gonfleur compact M12
N° D’ARTICLE MI08718985
N° MFR2475-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix172.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.5000 po
  • Longueur du tuyau
    26.0000 po
  • Longueur
    6.5000 po
  • Poids
    4.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gonfleur de pneus sans fil le plus rapide. Le gonfleur compact Milwaukee M12 offre un gonflage rapide, précis et facile avec la portabilité de l’emporter partout. Le gonfleur a la capacité d’effectuer des applications exigeantes comme les pneus de voiture, de camion LT et d’équipement compact, le gonfleur compact M12 offre aux utilisateurs une puissance et une efficacité ultimes. Conçu pour fournir plus de 120PSI pneus de voiture, le moteur à haute efficacité et la pompe complètent les pneus de voiture en moins d’une minute. La technologie d'arrêt automatique TrueFill offre une pression très précise, protège contre le remplissage excessif et détecte automatiquement la vitesse de remplissage pour fournir un arrêt précis à la pression désirée. De plus, l’appareil comprend un grand écran ACL rétroéclairé facile à lire, des pieds antivibrations et un tuyau de 26 po avec un mandrin Schrader entièrement en laiton.
  • Intensité
    18.3 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériel
    Plastique/caoutchouc/PVC
  • Pression maximale
    120 psi
  • Type de puissance
    Batterie au lithium-ion
  • CUP_NON
    045242513970
  • Capacité de poids
    4.27 lb

Aperçu

Description du fabricant
2475-20 M12 INFLATEUR COMPACT
  • Gonfleur de pneu sans fil le plus rapide : réapprovisionnez un pneu de voiture en moins d’une minute (28 - 35 lb/po2)
  • Gonfle les pneus de voiture, de camion LT et d’équipement compact
  • Intelligence REDLINK : la technologie d'arrêt automatique TrueFill augmente la précision, protège contre la surchauffe et le remplissage excessif
  • Pompe et moteur haute efficacité pour une capacité réelle de 120 psi
  • Jauge numérique illuminée avec lecture de pression cible et actuelle
  • Remplissez un pneu de voiture en moins de 1 minute 28-35 psi, remplissez un pneu de camion LT en moins de 4 minutes 30-45 psi
  • Compact, portable et facile à ranger dans n’importe quelle voiture ou n’importe quel camion
  • Pieds antivibrations pour aucun mouvement d’outil pendant la course
  • Garantie limitée de 3 ans