Motion
2656-21B
Tournevis à chocs sans fil M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI08719144
N° MFR2656-21B
Prix137.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à chocs sans fil M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI08719144
N° MFR2656-21B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix137.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.5 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Taux d’impact
    3450 ipm
  • Comprend
    Chargeur de batterie, (1) batterie, mèches de tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242502196
  • Vitesse maximale
    2750 tr/min
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    045242502196
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2656-21B M18 1/4 PO TOURNEVIS À IMPACT HEXAGONAL W
  • Le moteur Milwaukee offre un couple de 1,500 po-lb et 0-2,800 tr/min pour une large gamme d’applications de fixation
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • REDLINK Intelligence : une protection avancée contre les surcharges protège contre les applications abusives et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • Batterie REDLITHIUM : la construction supérieure du bloc, l’électronique et la performance offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que toute autre batterie sur le marché
  • Longueur : 5-3/8 po
  • Couple de fixation : 1,500 po-lb
  • Poids : 3.1 lb (avec batterie)