Motion
2733-21
M18™ FUEL™ 7-1/4 po Trousse de scie à onglets à composé coulissant à biseau double
N° D’ARTICLE MI08719281
N° MFR2733-21
Prix798.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ FUEL™ 7-1/4 po Trousse de scie à onglets à composé coulissant à biseau double
N° D’ARTICLE MI08719281
N° MFR2733-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix798.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po
  • Hauteur totale
    13.5 po
  • Largeur totale
    21.5 po
  • Poids
    26.0 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Option de biseau
    Double
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Scie à onglets, batterie, chargeur de batterie, pince, lame à pointes en carbure, clé de lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242508167
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Puissance nominale
    5.0 Ah
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de scie
    Onglet composé
  • CUP_NON
    045242508167
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2733-21 M18 CARBURANT 7-1/4 PO SL DOUBLE BISEAUX
  • Seulement 28 lb avec batterie
  • Double biseau avec arrêts à 45 et 48 degrés
  • Plus de 600 coupes par charge
  • Capacité verticale de 3-1/2 po (base contre clôture)
  • Capacité horizontale de 2 x 8 (à plat à 90)
  • Capacité de couronne imbriquée de 2-5/8 po
  • Système de détente d’onglet verrouillable à came
  • Indicateur de ligne de coupe ombrée pour aligner rapidement les coupes
  • Poignées de transport intégrées sur le dessus et sur le côté pour un transport facile
  • Contournement de détente pour régler facilement les emplacements d’onglets à l’extérieur des détentes