Motion
48-20-3905

MILWAUKEE TOOL
48-20-3905

Mèche à marteau rotatif - 1/2 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 23 po
N° D’ARTICLE MI08720037
N° MFR48-20-3905
Prix77.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3905

Mèche à marteau rotatif - 1/2 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 23 po
N° D’ARTICLE MI08720037
N° MFR48-20-3905
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
Votre prix77.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Forage Profondeur  
    23 po
  • Longueur de cannelure
    23 po
  • Global Longueur  
    28 po
  • Tige Diamètre  
    0.7031 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (2) Mèches SDS-Max
  • Numéro CUP du fabricant
    045242284825
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242284825

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3905 SDS-MAX 2CT 1/2 PO X 23 PO
  • Cannelures renforcées pour éviter le bris de la mèche
  • Large entrée de cannelure pour une élimination plus rapide de la poussière
  • Indicateurs de marque d’usure pour indiquer la fin de vie
  • Pointe de centrage du perçage localisé exact