Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-1/2 po
- Longueur totale39 po
Détails
- Type de bitDe base
- Comprend(1) 48-20-5400 Milwaukee 1-1/2 po X 11-3/8 po embout de carottage SDS-Max 1-Piece
- Numéro CUP du fabricant045242315482
- MatérielCarbure solide
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Type de tigeSDS MAX
- CUP_NON045242315482
- GarantieAucun
Aperçu
- Dents asymétriques et alternées pour une pulvérisation plus rapide du produit
- Corps de carotte à paroi épaisse pour plus de durabilité même dans les gros marteaux
- Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
- Retirer la mèche de centrage avec la clé de dérive 48-20-5497 (non incluse)
- Profondeur de perçage 3 po
- Comprend (1) embout de carottage SDS-Max monobloc 48-20-5400 Milwaukee 1-1/2 po x 11-3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee