Motion
48-20-7533

MILWAUKEE TOOL
48-20-7533

M/2™ M/2-Cutter SDS-Plus Perceuse à percussion rotative 1/4 po x 8 po x 10 po
N° D’ARTICLE MI08720119
N° MFR48-20-7533
Price$15.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7533

M/2™ M/2-Cutter SDS-Plus Perceuse à percussion rotative 1/4 po x 8 po x 10 po
N° D’ARTICLE MI08720119
N° MFR48-20-7533
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
Price$15.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/4 po
  • Drilling Depth  
    8 po
  • Longueur de cannelure
    8 po
  • Overall Length  
    10 po
  • Shank Diameter  
    0.5 po

Details

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242366927
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242366927

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7533 M/2 2-CUTTER SDS-PLUS ROTAIRE
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté