Spécifications
Details
- Comprend un coupe-câbleOui
- Numéro CUP du fabricant045242366538
- MatérielMétal plaqué chrome
- Nombre de pièces2
- Type de pinceVerrouillage
- CUP_NON045242366538
Aperçu
- Configuration plus rapide de l’outil et plus de force de verrouillage que la concurrence
- La mâchoire courbée maximise les points de pression pour toute application de boulon, d’écrou ou d’outil de verrouillage (48-22-3420)
- Mâchoire à long nez pour un accès facile dans les applications à portée étendue (48-22-3506)
- Libération de la commande à une main efficace et facile
- Mâchoires durcies avec une meilleure force de préhension sur le matériau du chantier
- Alliage d’acier forgé pour une résistance et une durabilité maximales de l’outil
- La protection contre la rouille augmente la durée de vie de l’outil en réduisant la corrosion
- Poignées ergonomiques anti-pincement
- Garantie à vie limitée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog