Motion
48-22-8823

MILWAUKEE TOOL
48-22-8823

Quick Connect Locking Tool Lanyard - 11.3 in Length, 10 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, D-Ring Belt Connector, White Color
N° D’ARTICLE MI08720745
N° MFR48-22-8823
Prix12.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8823

Quick Connect Locking Tool Lanyard - 11.3 in Length, 10 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, D-Ring Belt Connector, White Color
N° D’ARTICLE MI08720745
N° MFR48-22-8823
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
Prix12.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la longe
    11.3 po
  • Charge de travail maximale
    10 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoire Quick-Connect
  • Type de connexion de courroie
    Anneau en D
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour réduire les risques de chute d’outils • La conception amortissante ralentit graduellement l’outil • Facile à utiliser • Système Quick-Connect • Anneau en D métallique • Cordon élastique • Codage de couleur par poids nominal • Verrouillage du baril • Numéros de série pour la gestion des stocks • Ensemble de 3 pièces • Testé par un tiers pour un facteur de 2:1 sécurité • Garantie à vie limitée
  • Couleur de la longe
    Blanc
  • Matériau de la longe
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0045242505692
  • Type de connexion de l'outil
    Verrouillage du baril réglable
  • CUP_NON
    045242505692

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8823 3 PC. 10 LB. CONNEXION RAPIDE CA
  • Conçu pour réduire les risques de chute d’outils
  • La conception amortissante ralentit graduellement l’outil
  • Facile à utiliser
  • Système Quick-Connect
  • Anneau en D en métal
  • Cordon élastique
  • Code couleur par poids nominal
  • Verrouillage du baril
  • Numéros de série pour la gestion des stocks
  • Ensemble 3 pièces
  • Testé par un tiers au facteur 2:1 de sécurité
  • Garantie à vie limitée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté