Motion
48-22-9506  7PC COMBINAISON À CLIQUET WR

MILWAUKEE TOOL
48-22-9506 7PC RATCHETING COMBINATION WR

Ensemble de clés - 7 PC, type combiné, fini chromé, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI08720833
N° MFR48-22-9506 7PC RATCHETING COMBINATION WR
Prix176.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9506 7PC RATCHETING COMBINATION WR

Ensemble de clés - 7 PC, type combiné, fini chromé, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI08720833
N° MFR48-22-9506 7PC RATCHETING COMBINATION WR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Gamme de tailles de clé
    1/2 à 11/16 po
  • Tailles des clés
    10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    045242515998
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    045242515998
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
48-22-9506 7PC COMBINAISON À CLIQUET WR
  • 2.5 degrés d’élan d’arc
  • 144 positions de cliquet
  • Cliquets durables à double épaisseur
  • Poignée à extrémité ouverte MAX BITE
  • 25 % plus de couple
  • Poignée confortable à poutre en I
  • Étiquettes de taille remplies d’encre
  • Solution de stockage organisée
  • Garantie à vie