Motion
48-22-9516 COMBINAISON À CLIQUET 15PC AVEC

MILWAUKEE TOOL
48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Jeu de clés - 15 PC, type combiné, fini chromé, taille de clé de 8 à 22 mm
N° D’ARTICLE MI08720837
N° MFR48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W
Prix209.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Jeu de clés - 15 PC, type combiné, fini chromé, taille de clé de 8 à 22 mm
N° D’ARTICLE MI08720837
N° MFR48-22-9516 15PC RATCHETING COMBINATION W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix209.97 $ chacun(Marché/Liste 502.25 $)

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 22 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 9 mm, 8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    045242515974
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    15
  • CUP_NON
    045242515974
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
48-22-9516 COMBINAISON À CLIQUET 15PC AVEC
  • 2.5 degrés d’élan d’arc
  • 144 positions de cliquet
  • Cliquets durables à double épaisseur
  • Poignée à extrémité ouverte MAX BITE
  • 25 % plus de couple
  • Poignée confortable à poutre en I
  • Étiquettes de taille remplies d’encre
  • Solution de stockage organisée
  • Garantie à vie