Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Taille de la mèche3/8 po
- Profondeur de perçage16 po
- Longueur de cannelure5 po
- Longueur totale18 po
- Taille de la tige0.25 po
Détails
- Détails supplémentairesLe Milwaukee 3/8 po x 16 po La mèche plate vous donne la portée supplémentaire dont vous avez besoin sans rallonges. Un seul geste suffit pour gagner du temps et éliminer les tracas. Les doubles ailes réduisent les vibrations, préviennent les éruptions et facilitent la formation de trous. Un tranchant breveté rend l’ennuyage du bois plus facile et plus rapide qu’avec les mèches plates conventionnelles. Les croustilles ne collent pas, laissant la chaleur se dissiper plus rapidement pour une efficacité maximale. For even greater versatility, the 1/4 in. quick-change hex shank allows you to use the 16 in. Mèches plates dans toutes les extensions universelles Quik-Lok.
- Comprend1 bit
- Numéro CUP du fabricant045242119783
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Changement rapideOui
- CUP_NON045242119783
Aperçu
- Commodité en une seule mèche : offre une portée supplémentaire sans rallonges de vis de fixation
- Bord tranchant : le bord breveté facilite l’alésage du bois, accélère l’élimination des copeaux et réduit les vibrations
- Trous propres : les éperons à double aile permettent une coupe rapide et propre des trous
- Polyvalent : la tige hexagonale à changement rapide de 1/4 po peut être utilisée dans toutes les rallonges universelles Quik-Lok.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee