Motion
48-32-4916

MILWAUKEE TOOL
48-32-4916

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Fentes d’impact 1/8 po Mèche de puissance
N° D’ARTICLE MI08721221
N° MFR48-32-4916
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4916

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Fentes d’impact 1/8 po Mèche de puissance
N° D’ARTICLE MI08721221
N° MFR48-32-4916
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    SL 1/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Shockwave™ Les mèches à percussion sont conçues pour être les mèches à percussion les plus durables et les mieux ajustées sur le marché. La buse Wear Guard de la collection s'adapte à l'usure et protège l'ajustement tout au long de la durée de vie de la mèche. La Shockzone™’adapte  à chaque type d’embout et à chaque longueur de mèche pour absorber le couple maximal et prévenir les ruptures. Le Custom Alloy76™ est doté d’un traitement thermique personnalisé de l’acier par type de buse pour prolonger la durée de vie des forets, offrant jusqu’à 50X forets à impact par rapport aux forets à impact concurrents. Shockwave™ Les forets sont conçus pour offrir une durabilité extrême pour les applications les plus exigeantes.
  • Style de pointe de mèche
    À fentes
  • Type de bit
    Tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242302543
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    1
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Mèche de puissance pour service après impact
  • CUP_NON
    045242302543

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4916 VAGUE À CHOC 2 PO FENTE D’IMPACT
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse