Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe câble de caméra d’inspection de 3 pi M-Spector Flex est la seule caméra d’inspection d’entrepreneur qui permet aux utilisateurs de voir plus, plus facilement et plus rapidement. En tirant parti de la technologie DEL de pointe, les utilisateurs obtiennent une luminosité DEL 15X plus élevée pour voir plus loin et plus clairement dans les grands espaces sombres. Le diamètre de 12.5 mm (0,49 po) et la longueur réduite de la tête de caméra permettent aux utilisateurs d’accéder plus facilement et plus facilement aux espaces restreints que les caméras de 17 mm. Capturez les meilleures images ou vidéos de leur catégorie lorsqu’elles sont utilisées avec la console du système M12™ M-Spector Flex. Le câble de caméra d’inspection de 3 pi du M-Spector Flex est parfait pour les conduites de plomberie, le H/VAC, l’entretien des installations et les métiers résidentiels ou commerciaux où la documentation des inspections est essentielle.
- Numéro CUP du fabricant045242344208
- CUP_NON045242344208
Aperçu
- Câble de caméra de 3 pi : parfait pour inspecter les murs, les plafonds et les espaces de plancher ou l’équipement mécanique
- Voyez plus clair, plus loin avec une sortie DEL 15X plus brillante
- Appareil photo 640 x 480 pour une qualité d’image inégalée
- Tête de caméra de 12.5 mm (0,49 po) pour un meilleur accès que les caméras de 17 mm
- Tête de caméra plus courte pour des virages plus serrés
- Lentille encastrée empêchant l’accumulation, bords biseautés réduisant la friction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee