Motion
48-89-0011

MILWAUKEE TOOL
48-89-0011

14-Piece
N° D’ARTICLE MI08721721
N° MFR48-89-0011
Prix52.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-0011

14-Piece
N° D’ARTICLE MI08721721
N° MFR48-89-0011

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Revêtement de finition
    TiN (nitride de titane)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242186860
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Nombre de pièces
    14
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242186860

Aperçu

Description du fabricant
48-89-0011 14-PIECE EN TITANE THUNDERBOLT
  • Durée de vie plus longue : le revêtement en titane réduit l’accumulation de chaleur jusqu’à 3X
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en titane garde la mèche tranchante et offre une protection supplémentaire contre l’accumulation de chaleur