Motion
48-89-2801

MILWAUKEE TOOL
48-89-2801

Jeu de 21-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721874
N° MFR48-89-2801
Prix40.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2801

Jeu de 21-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721874
N° MFR48-89-2801
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
Votre prix40.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (2) 1/16, (2) 5/64, (1) 3/32, (1) 7/64, (2) 1/8, (1) 9/64, (1) 5/32, (1) 11/64, (2) 3/16, (1) 13/64, (1) 7/32, (1) 15/64, (2) 1/4, (1) 5/16, (1) 3/8, (1) 1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    045242167234
  • Matériel
    Oxyde noir
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2801 21-PIECE THUNDERBOLT BLACK BOX
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche