Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Diamètre de la mèche0.189 po
- Longueur de cannelure1.69 po
- Longueur totale0.25 po
- Diamètre de la tige0.25 po
Détails
- Type de bitUsage général
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionTiAIN (nitride de titane et d’aluminium) à faible friction
- Comprend1 bit
- Numéro CUP du fabricant045242520121
- MatérielEnduit de titane
- Qualité du matérielImpact sur le service
- Qté du colis1
- Angle de pointe135 °
- Type de pointStandard
- Changement rapideOui
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- SérieMèches Impact Duty Titanium SHOCKWAVE avec HELIX RED
- CUP_NON045242520121
Aperçu
- Revêtement en titane pour une durée de vie allant jusqu’à 3X par rapport à l’oxyde noir
- SHOCKWAVE. SHOCKWAVE. Robuste contre les chocs, conçu pour les perceuses et les impacts.
- Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
- DISJONCTEUR DE COPEAUX : réduction de l’accumulation de chaleur
- Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
- Tailles métriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee