Motion
49-16-2654S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654S

Bague 1-1/2 IPS-IAr2 pour M18 FORCE LOGIC Long Th
N° D’ARTICLE MI08722162
N° MFR49-16-2654S
Prix1,329.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654S

Bague 1-1/2 IPS-IAr2 pour M18 FORCE LOGIC Long Th
N° D’ARTICLE MI08722162
N° MFR49-16-2654S
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
Prix1,329.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les bagues de presse en acier inoxydable Force Logic M18™ offrent une solution qui tire profit de la presse par rapport au soudage ou au filetage au maximum. Pressage de tuyaux de  1-1/2 à 2 po à l'aide d'une charnière unique à Milwaukee® 2 - conception offrant des connexions de qualité dans les espaces restreints. M18™ Les bagues de sertissage en acier inoxydable  nécessitent le 49-16-2659S (mâchoire à anneau 2) et installez un tuyau en acier inoxydable IPS à l’aide du système G-Press™ Grinnell®.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242288410
  • Type d’outil
    Outil de presse
  • CUP_NON
    045242288410

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2654S M18 1 1/2 PO ACIER INOXYDABLE
  • Mâchoire facile à ouvrir conçue pour une utilisation d’une seule main
  • Conçu pour être utilisé avec le système Grinnell® G-press .
  • Compatible avec les outils de presse Force Logic M18™