Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa pince à sertir M18™ Force Logic de 600 MCM est le moyen le plus précis de sertir produisant des sertissages classifiés cULus selon les normes de classification UL 486A-B pour les connecteurs à double cote no 8 - 600 MCM Cu et no 8-350 MCM Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union et Thomas & Betts. En utilisant des matrices de style Milwaukee U qui présentent des marquages de taille de fil vifs, des marquages de couleur standard de l’industrie et une taille de fil d’impression sur le connecteur après la réalisation du sertissage, les électriciens commerciaux bénéficient de sa facilité d’utilisation et de son inspection facile. À utiliser avec la sertisseuse Force Logic 2679-20, M18™ Force Logic 600 MCM et la mâchoire de sertissage de type U 49-16-U000 M18™ 600 MCM.
- Comprend#1, #2, #4, #6, #8, 1-Carrying Case, 1/0, 2/0, 250 MCM, 3/0, 300 MCM, 350 MCM Aluminum U Style Dies, 4/0, 1-Each
- Numéro CUP du fabricant045242339365
- CUP_NON045242339365
Aperçu
- 100 % inspecté pour les dimensions critiques et sérialisé : assure la qualité du sertissage
- Taille du fil marquée sur chaque matrice : identification facile
- Codage couleur vif : sélection la plus facile
- Taille de la matrice pressée dans le connecteur, correspond à la taille du fil : élimine les références croisées
- Finition en acier inoxydable : protège contre la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Wear Defense FlyerMilwaukee nitrile dipped gloves with Wear-Defense protection deliver exceptional durability, cut resistance, and high dexterity for demanding jobs. Designed for long-lasting performance, they provide reliable hand protection without sacrificing comfort or flexibility.
View flyer
Milwaukee New Product Spotlight FlyerMilwaukee's new lineup features M18/M12 batteries and charger, extended-reach ratchets, die grinders, a scroll shear, and hammer chisel options. Products include select kits, replacement blades, and a five-piece hammer chisel bit set.
View flyer
Milwaukee Priced FlyerMilwaukee features limited-time rebates, free tool offers, and bundled savings on M18 FUEL power tools, batteries, and accessories. Designed to help professionals maximize value while upgrading heavy-duty equipment.
View flyer
Milwaukee Rebate FlyerMilwaukee promotional rebate catalog featuring bundled tools, free product offers, gift card incentives, and limited-time promotions. Organized product layout and verified promotions. Organized product layouts and verified promotional details for customer marketing.
View flyer
More resources
Milwaukee Heat Stress Flyer
Milwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
Milwaukee Metalworking Guide
Milwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.