Motion
49-56-9669

MILWAUKEE TOOL
49-56-9669

Scie-cloche bimétallique 2-1/2 po HOLE DOZER™ avec arbre
N° D’ARTICLE MI08722673
N° MFR49-56-9669
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-9669

Scie-cloche bimétallique 2-1/2 po HOLE DOZER™ avec arbre
N° D’ARTICLE MI08722673
N° MFR49-56-9669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1.8 po
  • Profondeur de perçage
    1.8000 po
  • Diamètre du trou
    2-1/2 po
  • Taille minimale du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Scie Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La scie-cloche bimétallique MILWAUKEE DOZER 2-1/2 po à trous avec Arbor possède une nouvelle conception à dents 3.5 TPI qui offre aux utilisateurs la plus longue durée de vie dans les applications métalliques. Ces scies-cloches bimétalliques HOLE DOZER sont dotées de la seule garantie à vie sur les bris de dents de l’industrie et prennent en charge toutes les applications générales, ce qui en fait les scies-cloches les plus durables. Nos FENTES TOUT-ACCESSOIRE résolvent la frustration du retrait des bouchons pour plus de productivité avec moins de temps d’arrêt entre les trous. La nouvelle conception de fente offre également une visibilité accrue du pilote pour un placement précis et une éjection plus rapide des copeaux, gardant la coupe au frais. Le revêtement thermodurci HOLE DOZER permet une coupe plus rapide et est optimisé pour les outils sans fil, offrant 25 % plus de trous par charge. Les scies-cloches bimétalliques Milwaukee HOLE DOZER sont fièrement fabriquées aux États-Unis.
  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Coupe-trou
  • Trousse
    Non
  • Qualité du matériel
    Bois et métal
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    3.5
  • Garantie
    Pause dentaire à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-56-9669 2-1/2 PO CONDENSATEUR À TROU BIMÉTAL
  • Scie-cloche la plus durable. Période.
  • Nouvelle conception de dent 3.5TPI
  • Fentes tout accès pour un retrait rapide de la fiche
  • Revêtement thermodurci pour une coupe plus rapide
  • Garantie à vie limitée sur le bris de dents
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Pour une utilisation dans des applications générales telles que les métaux épais/minces, l’aluminium, les cloisons sèches, les plastiques, le bois, le bois avec clous
  • Profondeur de coupe de 1-5/8 po
  • S’installe sur tous les mandrins de perçage de 3/8 po et plus