Motion
49-93-7140

MILWAUKEE TOOL
49-93-7140

14 po. Tourbo segmenté universel Diamond
N° D’ARTICLE MI08723141
N° MFR49-93-7140
Prix262.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7140

14 po. Tourbo segmenté universel Diamond
N° D’ARTICLE MI08723141
N° MFR49-93-7140
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
Prix262.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po
  • Kerf
    0.125 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Diamant
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242216987
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Nombre de dents
    0
  • Forme de la dent
    Jante segmentée
  • CUP_NON
    045242216987

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7140 14 IN. SÉRIE UNIVERSELLE DE DIAMANT
  • Coupe les matériaux durs et doux
  • Plus longue durée de vie que les autres lames diamantées Milwaukee
  • Coupe rapide
  • Coupes nettes
  • Arbre de 1 po, 20 mm
  • Conçu pour être utilisé humide ou sec