Motion
49-94-3005

MILWAUKEE TOOL
49-94-3005

Roue tronçonneuse – 3.0000 po de diamètre, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08723183
N° MFR49-94-3005
Prix18.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-94-3005

Roue tronçonneuse – 3.0000 po de diamètre, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08723183
N° MFR49-94-3005
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
Votre prix18.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3.0000 po
  • Hauteur
    3.0000 po
  • Longueur
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Largeur totale
    0.0400 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Largeur
    0.0400 po

Détails

  • À utiliser avec
    Outil de tronçonnage Milwaukee M12 FUEL 3 po (2522)
  • Comprend
    (1) Lame abrasive au carbure
  • Numéro CUP du fabricant
    045242526222
  • Matériel
    Carbure
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Types de produits
    Lame
  • CUP_NON
    045242526222

Aperçu

Description du fabricant
49-94-3005 3 IN. LAME D’ABRASION AU CARBURE
  • Meule de coupe à usage général pour cloisons sèches, panneaux de ciment, PVC, plastiques et autres matériaux
  • Le grain de carbure améliore la performance de coupe et prolonge la durée de vie de la lame
  • À utiliser avec l’outil coupe-circuit Milwaukee M12 FUEL 3 po (2522)
  • Comprend (1) meule abrasive en carbure
  • 3/8 po. Taille du trou d’arbre
  • Maximum de 20,000 tr/min