Motion
MLDIG24
24 po. REDSTICK TAILLE numérique avec technologie de mesure PINPOINT TAILLE
N° D’ARTICLE MI08723552
N° MFRMLDIG24
Prix414.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 po. REDSTICK TAILLE numérique avec technologie de mesure PINPOINT TAILLE
N° D’ARTICLE MI08723552
N° MFRMLDIG24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix414.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.75 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    1.4 po

Détails

  • Précision
    0°, 90°/.03° et 1°-89°/.10 °
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) Niveau numérique 24 po, (1) Batterie rechargeable USB 4.0 REDLITHIUM™ , (1) Cordon USB et prise murale, (1) Boîtier Level
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242516445
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    0
  • CUP_NON
    045242516445

Aperçu

Description du fabricant
MLDIG24 24 po NIVEAU NUMÉRIQUE DU ROUGE À DENTS
  • Précision supérieure : jusqu’à 2X précisions supérieures
  • La technologie de mesure PINPOINT de TAILLE pour une lecture améliorée
  • Cadre IP65 , 25 % plus résistant
  • La technologie de mesure PINPOINT de TAILLE fournit des couches d’information comprenant des chiffres, des graphiques, des couleurs et des sons pour une lisibilité avancée
  • Garantie de précision 3-Year : 0 degrés, 90 degrés/0,03 degrés et 1-89 degrés/0,10 degrés
  • Le mode NIP permet à l’utilisateur de verrouiller n’importe quelle cible à moins de 360 degrés pour reproduire les mesures ou trouver une mesure spécifique
  • Sélection de menu simple pour une configuration rapide : mode, sensibilité, tolérance, puissance et langue
  • La tolérance peut être ajustée pour le travail de précision, standard et de plomberie brute
  • Homologué IP65 pour protéger contre les débris sur le chantier
  • Alimenté par la batterie rechargeable USB REDLITHIUM™
  • Les embouts amovibles haute densité protègent le cadre et offrent un accès dans les espaces restreints
  • Poignées larges et durables pour plus de confort et de portabilité
  • Trou de suspension entièrement métallique durable sur des niveaux numériques de 24 po, 48 po et 72 po pour un rangement facile