Motion
HRS090-W-20-JM

SMC CORP OF AMERICA
HRS090-W-20-JM

HRS090-W-20-JM
N° D’ARTICLE MI08724962
N° MFRHRS090-W-20-JM
Prix15,134.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS090-W-20-JM

HRS090-W-20-JM
N° D’ARTICLE MI08724962
N° MFRHRS090-W-20-JM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15,134.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS090-W-20-JM
  • Capacités de refroidissement : 9kw (refroidissement à l’air), 10.5kW (refroidissement à l’eau)
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.5°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. 50 Hz, 3ph 200~230 V c.a. 60Hz, triphasé 380~415 V c.a. (50/60 Hz)
  • Réfrigérant : R410A HFC
  • Liquide circulant : eau du robinet ou déionisée ou solution d’éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon