Motion
SS5V2-10FD2-06US-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD2-06US-C8

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI08727482
N° MFRSS5V2-10FD2-06US-C8
Prix336.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD2-06US-C8

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI08727482
N° MFRSS5V2-10FD2-06US-C8
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
Prix336.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    6
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-10FD2-06US-C8 BANQUE DE COLLECTEUR
  • Collecteur de base de biellette pour vanne SV2000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté