Motion
C2052HP100

TSUBAKI (UST)
C2052HP100

C2052HP100
N° D’ARTICLE MI08727748
N° MFRC2052HP100
Prix75.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2052HP100

C2052HP100
N° D’ARTICLE MI08727748
N° MFRC2052HP100
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
Prix75.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2052 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.284 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Goupille creuse
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    705 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2052 BROCHE CREUSE 100FT BOBINE SURDIMENSIONNÉE