Motion
C2060SSHP50

TSUBAKI (UST)
C2060SSHP50

C2060SSHP50
N° D’ARTICLE MI08727763
N° MFRC2060SSHP50
Prix245.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060SSHP50

C2060SSHP50
N° D’ARTICLE MI08727763
N° MFRC2060SSHP50
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
Prix245.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2060SS GOUPILLE DE ROULEMENT 50FT BOBINE