Motion
A2050SSCLSC

TSUBAKI (UST)
A2050SSCLSC

A2050SSCLSC
N° D’ARTICLE MI08727787
N° MFRA2050SSCLSC
Prix20.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2050SSCLSC

A2050SSCLSC
N° D’ARTICLE MI08727787
N° MFRA2050SSCLSC
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
Prix20.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
A2050SS "304" S.C. LINK CONN