Motion
C2102HK2RL

TSUBAKI (UST)
C2102HK2RL

C2102HK2RL
N° D’ARTICLE MI08727910
N° MFRC2102HK2RL
Prix115.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2102HK2RL

C2102HK2RL
N° D’ARTICLE MI08727910
N° MFRC2102HK2RL
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
Prix115.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.323 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2102H K-2 LIEN ROULEAU