Motion
2050B15
Pignon d’alésage de série - 2050 / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728620
N° MFR2050B15
Prix62.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2050 / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728620
N° MFR2050B15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.6560 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1560 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.4060 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Diamètre du pas
    3.0730 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345233
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2050B15 5/8 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon