Motion
2080B16
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 16 dents
N° D’ARTICLE MI08728637
N° MFR2080B16
Prix152.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu B, 16 dents
N° D’ARTICLE MI08728637
N° MFR2080B16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    4.6010 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7970 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5310 po
  • Diamètre extérieur
    5.6300 po
  • Diamètre du pas
    5.2260 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345608
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2080B16 1 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon