Motion
2062B30
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728703
N° MFR2062B30
Prix388.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728703
N° MFR2062B30
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
Prix388.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    13.4750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    15.1700 po
  • Diamètre du pas
    14.3500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346728
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2062B30 1 1/4 BORE HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good