Motion
2062A19
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI08728749
N° MFR2062A19
Prix137.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI08728749
N° MFR2062A19
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
Prix137.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    8.2070 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    9.8900 po
  • Diamètre du pas
    9.1130 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039347312
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2062A19 15/16 BORE HT