Motion
PL024X042KE

TSUBAKI (UST)
PL024X042KE

Bague sans clé - Série KE, DI 24 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI08728773
N° MFRPL024X042KE
Prix137.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL024X042KE

Bague sans clé - Série KE, DI 24 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI08728773
N° MFRPL024X042KE
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
Votre prix137.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18565 psi
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    225 N/mm^2
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    7.5 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    KE
  • CUP_NON
    097039349842

Aperçu

Description du fabricant
PL024X042KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE