Motion
E60B36
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 36 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728849
N° MFRE60B36
Prix549.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 36 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728849
N° MFRE60B36
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
Prix549.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.1370 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0200 po
  • Diamètre du pas
    8.6060 po
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368188
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T60B36 SB 1-1/4 HT