Motion
DS100A19
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI08728868
N° MFRDS100A19
Prix648.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 19 dents
N° D’ARTICLE MI08728868
N° MFRDS100A19
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
Prix648.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1880 po
  • Diamètre extérieur
    8.2400 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370143
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039370143

Aperçu

Description du fabricant
DS100A19 SB 1-1/4 HT