Motion
C2080HNEPSK1RL

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPSK1RL

C2080HNEPSK1RL
N° D’ARTICLE MI08729086
N° MFRC2080HNEPSK1RL
Prix89.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPSK1RL

C2080HNEPSK1RL
N° D’ARTICLE MI08729086
N° MFRC2080HNEPSK1RL
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
Prix89.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.406 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU C2080H NEPTUNE SK-1