Motion
C2082HNEPSK1RL

TSUBAKI (UST)
C2082HNEPSK1RL

C2082HNEPSK1RL
N° D’ARTICLE MI08729095
N° MFRC2082HNEPSK1RL
Prix121.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2082HNEPSK1RL

C2082HNEPSK1RL
N° D’ARTICLE MI08729095
N° MFRC2082HNEPSK1RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.406 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU C2082H NEPTUNE SK-1