Motion
PL070X079EF

TSUBAKI (UST)
PL070X079EF

Bague sans clé - Série EF, DI 70 mm, DI 79 mm
N° D’ARTICLE MI08729108
N° MFRPL070X079EF
Prix585.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X079EF

Bague sans clé - Série EF, DI 70 mm, DI 79 mm
N° D’ARTICLE MI08729108
N° MFRPL070X079EF
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
Prix585.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22916 psi
  • Poussée transmise maximale
    19895 lb
  • Extérieur Diamètre  
    79 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Taille de la vis
    M8x40
  • Pression de contact de l’arbre
    177 N/mm^2
  • Poids
    2.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    25.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    2286 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    19895 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL070X079EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE