Motion
PL014X018EF

TSUBAKI (UST)
PL014X018EF

Bague sans clé - Série EF, DI 14 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI08729126
N° MFRPL014X018EF
Prix227.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL014X018EF

Bague sans clé - Série EF, DI 14 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI08729126
N° MFRPL014X018EF
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
Prix227.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4x18
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23642 psi
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille de la vis
    M4x18
  • Pression de contact de l’arbre
    209 N/mm^2
  • Poids
    0.130 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    2338 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL014X018EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE