Motion
50-2HLAMOL

TSUBAKI (UST)
50-2HLAMOL

50-2HLAMOL
N° D’ARTICLE MI08729154
N° MFR50-2HLAMOL
Prix56.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2HLAMOL

50-2HLAMOL
N° D’ARTICLE MI08729154
N° MFR50-2HLAMOL
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
Prix56.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Diamètre du rouleau
    1.150 po
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
50-2H LIEN OFFSET D-LAMBDA